イマオコーポレーション
六角穴付きサラボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
注文コード
07562488
品番
CSCM6-16P-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
56
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレススチール
長さ(mm)
16
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6