GPC-12W-F1 プラスチックギャラリーGPCシリーズ 篠原電機 07562564

プラスチックギャラリーGPCシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1組寸法A(mm)150注文コード07562564品番GPC-12W-F1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ベージュ(5Y7/1色)材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-O質量(g)150電圧(V)ファン:AC100シリーズGPC寸法A(mm)150寸法B(mm)120電源コード(m)1フィルター交換用:GPC-12-F(標準)、GPC-12-FH(細目)寸法d(Φmm)3.5最大風量(m3/min)1.06(50Hz)/1.2(60Hz)保護IP20穴ピッチ(mm)ねじ止め:132(P)ファン109S005(山洋電気)取付穴ピッチ(mm)132(Φd=3.5)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)120.5、121、121パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ギャラリー開口部面積(cm2)52ファン電源線長さ(mm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする