篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
プラスチックギャラリーGPCシリーズ交換用フィルター
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
交換用フィルター(細目)
注文コード
07562713
品番
GPC-9-FH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
交換用フィルター(細目)
電源コード(m)
1
最大風量(m
3
/min)
0.44(50Hz)/0.52(60Hz)
保護
IP20
取付穴ピッチ(mm)
104(Φd=3.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
前面開口部面積(cm
2
)
28
ファン電源線長さ(mm)
1000