篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
プラスチックギャラリーGPCシリーズ交換用フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
交換用フィルター(標準)
注文コード
07562722
品番
GPC-12-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
交換用フィルター(標準)
電源コード(m)
1
最大風量(m
3
/min)
1.06(50Hz)/1.2(60Hz)
保護
IP20
取付穴ピッチ(mm)
132(Φd=3.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
前面開口部面積(cm
2
)
52
ファン電源線長さ(mm)
1000