篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
アルミ窓枠 AY型 強化ガラス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07562862
品番
AY-2020KT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
200
寸法D(mm)
235
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
235
材質(パッキン)
CRスポンジ・NRゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
2.0〜3.2(屋内盤1.6にもご使用いただけます)
仕上(窓枠)
アルマイト加工仕上
板厚(窓枠)(mm)
6.3
板厚(ガラス)(mm)
5
材質(押え枠)
アルミニウム合金
材質(窓枠)
アルミニウム合金
材質(ガラス)
強化ガラス