ハニカムメッシュ半袖Tシャツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07563114 品番 47684
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

吸汗、速乾素材の爽快な着用感。
首廻りの切り返しデザインがスポーツテイストを演出。
メーカーオリジナル仕様のウイングアームで腕・肩が動かしやすい!
ポケット付き。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
イエロー サイズ4L 種別Tシャツ 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)27 着丈(cm)76 機能吸汗速乾 生地ハニカムメッシュ(ポリエステル100%) RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット付き 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07563473
2011-07-22
用途:
普通に工場内外での作業に着用。
単体で着るか作業服の下に着る感じです。
有限会社イワオ製作所 様 (製造業)

全体的にキツメ。
他のTシャツと比べるとかなり小さめに出来ている。5Lなのに3L位に感じる。
とくに首周りが窮屈ですね。ポケットは要らないのでサイズUP希望です。
あるいは6L・7Lとサイズバリエーションを増やした方が良いかと。
良い点は素材と作りですね。
シッカリした作りで何度洗っても型崩れしない感じです。
メッシュ素材も◎です。
サイズさえ改良されればリピート間違いなしです。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする