篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
アルミ窓枠 AMY型 網入りガラス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
80
注文コード
07563115
品番
AMY-80AT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
400
寸法C(Φmm)
115
寸法A(Φmm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
2.0〜3.2
材質(ガラス)
金網入りガラス