篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
アルミ窓枠プレス製汎用タイプ APY型 強化ガラス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07563167
品番
APY-2020K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
900
寸法A(mm)
200
寸法D(mm)
235
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
235
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
2.0〜3.2
材質(ガラス)
強化