篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
アルミ窓枠プレス製汎用タイプ APY型 網入りガラス
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07563194
品番
APY-3030A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
2000
寸法A(mm)
300
寸法D(mm)
335
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
335
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
2.0〜3.2
材質(ガラス)
金網入りガラス