篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
ゴム製 計器用窓枠 IP54
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07563422
品番
MG-2020KP2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
200
寸法D(mm)
215
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
215
パネル厚(mm)
2.3
材質(ガラス)
強化