曜日別特売

六角穴付きボタンボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード07563468品番CSDM6-14P-3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
材質スチール長さ(mm)14表面処理亜鉛三価クロメート頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする