篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
鋼板製 計器用窓枠 SN型 網入りガラス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07563508
品番
SN-1015A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質(本体)
鋼板製
寸法A(mm)
116
寸法F(mm)
155
寸法D(mm)
135
寸法E(mm)
105
寸法B(mm)
166
寸法C(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
1.6〜3.2
材質(ガラス)
金網入りガラス