篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
ステンレス製計器用窓枠 IP55
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
ステンレス製
材質(ガラス)
強化ガラス
注文コード
07563578
品番
SNS-1015K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ステンレス製
寸法A(mm)
116
寸法F(mm)
155
寸法D(mm)
135
寸法E(mm)
105
寸法B(mm)
166
寸法C(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
1.6〜3.2
材質(ガラス)
強化ガラス