篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 強化ガラス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07563614
品番
PY-1010K3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
138
寸法F(mm)
127
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
127
寸法B(mm)
138
寸法C(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
1.6〜3.2
材質(ガラス)
強化ガラス