篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 強化ガラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07563632
品番
PY-1020K3
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,698
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
138
寸法F(mm)
227
寸法D(mm)
200
寸法E(mm)
127
寸法B(mm)
238
寸法C(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
1.6〜3.2
材質(ガラス)
強化ガラス