篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
樹脂(PVC)製 計器用窓枠(屋内用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ガラス厚(mm)
1.9
注文コード
07563772
品番
PMY-1015G1P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ガラス厚
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
170
寸法D(mm)
140
寸法E(mm)
90
寸法B(mm)
122
寸法C(mm)
13
パネルカット寸法(mm)
105×155
パネル厚(mm)
2.3
ガラス厚(mm)
1.9
材質(ガラス)
ガラス