篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
ブランクパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
07564086
品番
MBP-0606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
各メーカーのメーターに適合するサイズとなっております。
付属品
フランジナット2個付
適合
Y-206N(三菱電機)、ACF-6(東洋計器)、F-60(富士電機)
色
黒
材質(本体)
鋼板製
寸法A(mm)
64
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
48
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径
M3×15
注意
※各種メーター、機器等の予備パネルカット及び不要になったパネルカットの目隠しにご使用ください。