篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
ブランクパネル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
07564122
品番
MBP-1212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
各メーカーのメーターに適合するサイズとなっております。
付属品
フランジナット2個付
適合
Y-12N(三菱電機)
色
黒
材質(本体)
鋼板製
寸法A(mm)
122
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
122
寸法C(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径
M5×15
注意
※各種メーター、機器等の予備パネルカット及び不要になったパネルカットの目隠しにご使用ください。