6182 618-2 パンツ(秋冬用) アタックベース 07564191

 

6182 618-2 パンツ(秋冬用) アタックベース 07564191
6182 618-2 パンツ(秋冬用) アタックベース 07564191

618-2 パンツ(秋冬用)

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可裾上げ可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード07564191品番6182
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シンプルデザインで合わせやすい

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー股下(cm)78ウエスト(cm)76仕様三本ステッチ種別パンツシリーズ611シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル裏使い裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07564523
2016-07-12
用途: 建設作業時 営業打合せ時
株式会社小林トーヨー住器

ここ何年か、この商品ばかり購入させていただいております。
なんと言っても、涼しいこと。軽いこと。洗濯時すぐ乾くこと。
そして、見栄えがよく営業時、お客様との打合せなどTPOに迷わず使える、オールマイティーな作業服です。

対象商品 : 07564383
2013-12-17
用途: 建築現場作業

丈夫です。他社の同等製品より価格が安く助かっています。汚れ落ちに若干難があるものの価格を考えると十分です。着用感も問題ないようです。

対象商品 : 07564347
2013-12-17
用途: 建築現場

丈夫です。他社の同等製品より価格が安く助かっています。汚れ落ちに若干難があるものの価格を考えると十分です。着用感も問題ないようです。

対象商品 : 07564243
2014-02-20
用途: 鉄工所の現場作業
製造業

素材に綿が使われていなかったので少し肌ざわりが悪いですが、すぐ乾くので冬場は洗濯がラクです。

対象商品 : 07564216
2014-01-30
用途: 機械整備

サイズが少し細めのデザインなので動きにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする