6182 618-2 パンツ(秋冬用) アタックベース 07564277 6182 618-2 パンツ(秋冬用) アタックベース 07564277

618-2 パンツ(秋冬用)

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07564277 品番 6182
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シンプルデザインで合わせやすい

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ネイビー 股下(cm)78 ウエスト(cm)105 仕様三本ステッチ 種別パンツ シリーズ611シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地ツイル裏使い 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07564523
2016-07-12
用途:
建設作業時 営業打合せ時
株式会社小林トーヨー住器 様

ここ何年か、この商品ばかり購入させていただいております。
なんと言っても、涼しいこと。軽いこと。洗濯時すぐ乾くこと。
そして、見栄えがよく営業時、お客様との打合せなどTPOに迷わず使える、オールマイティーな作業服です。

対象商品:
07564383
2013-12-17
用途:
建築現場作業

丈夫です。他社の同等製品より価格が安く助かっています。汚れ落ちに若干難があるものの価格を考えると十分です。着用感も問題ないようです。

対象商品:
07564347
2013-12-17
用途:
建築現場

丈夫です。他社の同等製品より価格が安く助かっています。汚れ落ちに若干難があるものの価格を考えると十分です。着用感も問題ないようです。

対象商品:
07564243
2014-02-20
用途:
鉄工所の現場作業
製造業

素材に綿が使われていなかったので少し肌ざわりが悪いですが、すぐ乾くので冬場は洗濯がラクです。

対象商品:
07564216
2014-01-30
用途:
機械整備

サイズが少し細めのデザインなので動きにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする