曜日別特売

カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個材質ヒーター:SEHC取付方式2点取付電源電圧(V)110注文コード07565985品番SHCK2-1120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様OUTLINE※C-82:[F]材質ヒーター:SEHC長さ(mm)-質量(g)687タイプコンパクト取付方式2点取付寸法H(mm)50寸法D(mm)70寸法W(mm)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×70×50電気容量(W)200寸法P(mm)300取付穴(mm)5.5電源電圧(V)110材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)取付穴径(Φmm)5.5材質(カバー)SPCC寸法P1(mm)-寸法P2(mm)-寸法P3(mm)-動作表示灯-ヒーター容量(W)200RoHS指令(10物質対応)対応可変範囲-端子カバー-接点容量(A)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする