仕様サーモスタット付、OUTLINE※C-82:[G]
材質ヒーター:SEHC
長さ(mm)キャピラリー:1000
質量(g)919
タイプコンパクト
取付方式2点取付
寸法H(mm)50
寸法D(mm)70
寸法W(mm)380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×70×50
電気容量(W)200
寸法P(mm)400
取付穴(mm)5.5
電源電圧(V)110
材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)
取付穴径(Φmm)5.5
材質(カバー)SPCC
寸法P1(mm)-
寸法P2(mm)-
寸法P3(mm)-
動作表示灯-
ヒーター容量(W)200
RoHS指令(10物質対応)対応
可変範囲サーモスタット:0〜40°
端子カバー-
接点容量(A)サーモスタット:AC250V 20