篠原電機
カバー付スペースヒーター 200W コンパクトタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ヒーター:SUS430
取付方式
2点取付
注文コード
07566274
品番
SHCK2-2220S-TC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・取付方式・電源電圧
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
OUTLINE※C-82:[H]
材質
ヒーター:SUS430
長さ(mm)
-
質量(g)
731
タイプ
コンパクト
取付方式
2点取付
寸法H(mm)
50
寸法D(mm)
70
寸法W(mm)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×70×50
電気容量(W)
200
寸法P(mm)
300
取付穴(mm)
5.5
電源電圧(V)
220
材質(キャップ)
端子:陶器製(M5ねじ)
取付穴径(Φmm)
5.5
材質(カバー)
SPCC
寸法P1(mm)
-
寸法P2(mm)
-
寸法P3(mm)
-
動作表示灯
-
ヒーター容量(W)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
可変範囲
-
端子カバー
付
接点容量(A)
-