6116 611-6 長袖シャツ(秋冬用) アタックベース 07566456 6116 611-6 長袖シャツ(秋冬用) アタックベース 07566456 6116 611-6 長袖シャツ(秋冬用) アタックベース 07566456

611-6 長袖シャツ(秋冬用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07566456 品番 6116
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シンプルデザインで合わせやすい

仕様
携帯電話ポケット付
袖ペンさし付
袖プリーツ付
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズ4L 種別長袖シャツ シリーズ611シリーズ 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)56 袖丈(cm)64 着丈(cm)82 生地ツイル裏使い 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-03
用途:
電工

ボタンがホックなので脱着し易く、生地も厚く丈夫で長持ちしそうです。

対象商品:
07566544
2014-07-17
用途:
建設業

速乾性はあり、型変もあまりありませんが、強度な汚れをこすって落とすと変色(色が白っぽく)します。

1人が参考にしています
対象商品:
16748926
2018-02-28
用途:
金属加工業 作業着
製造業

物が厚めの生地でしっかりして丈夫。また機会があればリピートします。

対象商品:
07566535
2014-06-12
用途:
通信設備工事

乾きが早くてよいが、頑固な汚れが少し落ちにくい

対象商品:
07566422
2014-01-30
用途:
機械整備

作業しやすいデザインである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする