篠原電機
スペースヒーター 端子台タイプ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ヒーター:SEHC
電気容量(W)
100
電源電圧(V)
220
注文コード
07566502
品番
SHC4-2210-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・電気容量・電源電圧
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。
材質
ヒーター:SEHC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×92×50
電気容量(W)
100
電源電圧(V)
220
仕様
端子台形、OUTLINE※C-82:[J]
質量(g)
644
取付方式
4点取付
取付穴(mm)
5.5
材質(カバー)
SPCC
RoHS指令(10物質対応)
対応