材質SPCC、端子台:ポリカーボネート
電源電圧(V)220
仕様OUTLINE※C-82:[J]
質量(g)695
タイプ端子台形・コンパクト
取付方式4点取付
寸法H(mm)50
定格電圧(V)端子台:600
寸法D(mm)92
定格電流(A)端子台:40
寸法W(mm)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×92×50
電気容量(W)200
取付穴(mm)5.5
取付穴径(Φmm)5.5
材質(カバー)-
寸法P1(mm)202
寸法P2(mm)84
ヒーター容量(W)200
RoHS指令(10物質対応)対応