曜日別特売

スペースヒーター 端子台コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質ヒーター:SUS430、端子台:ポリカーボネート電源電圧(V)110注文コード07566685品番SHCK4-1120AS-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。

材質ヒーター:SUS430、端子台:ポリカーボネート電源電圧(V)110仕様OUTLINE※C-82:[J]質量(g)570タイプ端子台形・コンパクト取付方式4点取付寸法H(mm)50定格電圧(V)端子台:600寸法D(mm)92定格電流(A)端子台:40寸法W(mm)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×92×50電気容量(W)200取付穴(mm)5.5取付穴径(Φmm)5.5材質(カバー)SUS304寸法P1(mm)202寸法P2(mm)84ヒーター容量(W)200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする