篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
スペースヒーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
372
材質
電気亜鉛めっき鋼板製
容量
110V、200W
注文コード
07566913
品番
SH-1120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・材質・容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
容量
110V、200W
材質
電気亜鉛めっき鋼板製
質量(g)
371
寸法A(mm)
390
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
25.9
寸法B(mm)
372
寸法C(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応