篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
スペースヒーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
222
材質
スペースヒーター:SUS304製
容量
220V、100W
注文コード
07566965
品番
SH-2210S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・材質・容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
容量
220V、100W
材質
スペースヒーター:SUS304製
質量(g)
240
寸法A(mm)
240
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
25.9
寸法B(mm)
222
寸法C(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応