サーモスタット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07566992 品番TS-120S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
質量(g)90 接点CM:コモン (共通)、HT : ヒーティング(ヒーター用 設定値以上OFF)、CL : クーリング(換気ファン用 設定値以上ON) 設定温度(℃)0〜120 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 復帰温度差(℃)4±2 容量(A)20(AC 250V (抵抗負荷) AC専用、接点) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(対アース間) 設定値誤差(℃)±4 有負荷接点寿命(回)100000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする