篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
アース端子 EC型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07567166
品番
EC5-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。
定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
ねじ径
M5
ねじ穴数
1
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
15
寸法T(mm)
5
定格電流(A)
(分電盤)50以下
用途
国土交通省の規格に準拠したアース端子です。
厚さ(mm)
3(鋼板)
質量(g)
37
寸法t(mm)
5
寸法D(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応