篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
図面ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ABS樹脂
材質(テープ)
強力接着テープ使用
タイプ
標準品
注文コード
07567884
品番
ZH-A-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
色
透明
質量(g)
94
タイプ
標準品
寸法A(mm)
182
寸法F(mm)
150
寸法D(mm)
172
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
225
寸法C(mm)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×182×12
寸法G(mm)
50
寸法H(Φmm)
3.2
材質(テープ)
強力接着テープ使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納図面(サイズと厚み)
A-5判10mmまで