篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
図面ホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ABS樹脂
材質(テープ)
強力接着テープ使用
タイプ
標準品
注文コード
07567893
品番
ZH-A-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS樹脂
色
透明
質量(g)
48
タイプ
標準品
寸法A(mm)
135
寸法F(mm)
100
寸法D(mm)
125
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
163
寸法C(mm)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
163×135×12
寸法G(mm)
43
寸法H(Φmm)
3.2
材質(テープ)
強力接着テープ使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納図面(サイズと厚み)
A-6判10mmまで