篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
図面ホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリカーボネート
材質(テープ)
強力接着テープ使用
タイプ
標準品
注文コード
07567918
品番
ZH-A-4H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリカーボネート
色
透明
質量(g)
369
タイプ
標準品
寸法A(mm)
288
寸法F(mm)
220
寸法D(mm)
265
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
340
寸法C(mm)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×288×45
寸法G(mm)
70
寸法H(Φmm)
5.5
材質(テープ)
強力接着テープ使用
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納図面(サイズと厚み)
A-4判40mmまで