篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
PLラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
タイプ
カラー(屋内)
注文コード
07568286
品番
CL-3.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
25(三角形)
質量(g)
-
タイプ
カラー(屋内)
シール
1シート10枚
シリーズ
CL型
仕上
表面ラミネート処理
警告
感電注意
材質(カラー)
塩ビ樹脂フィルム
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
表面ラミネート処理