篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
PLラベル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
屋外用
注文コード
07568365
品番
DLN-01-UV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
115×100
質量(g)
-
タイプ
屋外用
シール
1シート10枚
シリーズ
DLN-01
仕上
表面ラミネート処理
警告
警告本体ラベル
材質(カラー)
塩ビ樹脂フィルム
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
表面ラミネート処理