画像準備中

SUS製保護シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 寸法(mm)シート:70×50 寸法A(mm)- 注文コード07568654 品番PS-5070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は寸法・寸法A・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

1.当製品はフェライト系ステンレス製(SUS430)のため、押ボタンカバーのマグネットを吸着します。
2.当製品は両面テープが貼られているため追加工なしで取付可能です。
3.押ボタンカバーのマグネットが筐体に直接触れることがないため、押ボタンカバー取付面の保護にも役立ちます。
4.既設盤の設計変更や加工ミスなどにより不要になったねじ穴の簡易補修にもご使用いただけます。

用途※SUS製筐体、樹脂製筐体にメーカー製押ボタンカバーSWCKシリーズを 取り付けたい時のアタッチメントとしてご使用ください。 寸法(mm)シート:70×50 材質(本体)フェライト系ステンレス、粘着材付き 質量(g)24 タイプ- 寸法A(mm)- 寸法B(mm)- 伸び(%)5 粘着力(N/10mm)13.7 引張強度(N/10mm)196 RoHS指令(10物質対応)対応 ステンレス箔厚さ(mm)0.04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする