用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)質量(g)180タイプスタンダードタイプ種類10W形消費電力(W)4.5 at 100V定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz寸法A(mm)304寸法B(mm)296全光束(Lm)600(±10%)寸法C(mm)267色温度(K)5000照度(Lx)参考:約150(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)入力電流(mA)55LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160