用途受配電版・分電盤・制御盤の保守点検時などの盤用照明用途にご使用ください。
仕様マグネットシート
質量(g)310
種類10W形
消費電力(W)4.5 at 100V
定格電圧(V)AC100〜240(±10%) 50/60Hz
寸法A(mm)304
寸法B(mm)296
全光束(Lm)600(±10%)
寸法C(mm)267
色温度(K)5000
照度(Lx)参考:約150(1m直下)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20〜50(氷結・結露の無き事)
入力電流(mA)55
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1 (対地間)
照光角(°)約160