画像準備中

盤用照明 LEDユニット 端子台タイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07568846 品番 CLED-1004TB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。
従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。
従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。
水銀を使用してないクリーンな照明。
蛍光灯のように熱くならず、安全。
紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。
ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。
電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。

用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 質量(g)580 種類10W形 消費電力(W)4.5 at 100V 定格電圧(V)AC100〜240(±10%) 50/60Hz 寸法A(mm)490 寸法B(mm)465 全光束(Lm)600(±10%) 取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴) 色温度(K)5000 照度(Lx)参考:約150(1m直下) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20〜50(氷結・結露の無き事) 入力電流(mA)55 LED寿命(時間)約40000 at 25℃ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間) 照光角(°)約160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする