定格電圧(V)AC100〜240(±10%) 50/60Hz
入力電流(mA)55
消費電力(W)4.5 at 100V
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20〜50(氷結・結露の無き事)
全光束(Lm)600(±10%)
照度(Lx)参考:約150(1m直下)
LED寿命(時間)約40000 at 25℃
質量(g)750
全長(mm)415
取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
種類10W形
寸法A(mm)415
寸法B(mm)390
寸法C(mm)48.4
色温度(K)5000
スイッチ動作ストローク:11.3〜12.8
スライド幅(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)
照光角(°)約160