篠原電機
篠原電機の キャビネット / プラボックス
篠原電機の キャビネット
篠原電機の キャビネットパーツ
ストレートパッキン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
07569153
品番
STRP-3-30T
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,398
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
2
寸法D(mm)
3
寸法B(mm)
1
寸法W(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応