画像準備中

インセットパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 適合板厚(mm)2.3〜3.2 材質(本体)エチレンプロピレンラバー(EPDM) 注文コード07569257 品番EPDM-C-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適合板厚・材質など14種類から選べます 他の種類を見る

配電函の開口部に使用していただくことにより、複雑な水切り部の鈑金が不要になります。
鈑金端部に押し込むだけで簡単に取付けができるため、作業の効率化が図れます。
扉側当たり面に対して鈑金端面が、垂直の場合(水切構造無)と水平の場合(水切構造有)に対応した2タイプございますので、用途に応じてご使用いただけます。

用途各種配電器函開口部のパッキンとして。水切りパッキンに最適。 材質(本体)エチレンプロピレンラバー(EPDM) 適合板厚(mm)2.3〜3.2 定尺(m)25 挿入力3.0kg/ 100mm以下 最小曲半径40(参考) RoHS指令(10物質対応)対応 保持力3kg/100mm以上 最大圧縮量(mm)6.5 板厚(本体)(mm)2.0(計測時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする