5171 517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用) アタックベース 07569353

 

5171 517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用) アタックベース 07569353
5171 517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用) アタックベース 07569353

517-1 ワンタックカーゴパンツ (春夏用)

(78件のレビュー)
32日以内出荷返品不可裾上げ可32日以内出荷とは
色チャコールグレー
ウエスト(cm)95
内容量1本注文コード07569353品番5171
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
¥2,690

シンプルデザインで頑丈な作業服
ワンタック付
カーゴポケット内携帯電話ポケット付

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
チャコールグレー
ウエスト(cm)
95
種別
ワンタックカーゴパンツ
シリーズ
511シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
78
適応身長(cm)
175~185
生地
ツイル
裾上げ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:78 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-15
用途: 電気工事、車両整備

数年前に購入してよかったため、同じモノを注文しました。裾上げもしてもらい履き心地ばっちりです。色がチャコールグレーで汚れが目立ちにくくいいです。生地は薄いがサラサラしていて夏場はこればかり履いています。

対象商品 : 16752103
2024-09-11
用途: 配送作業用

今まで厚手のズボンでしたが、このズボンは生地が薄いので夏場にはバッチリです。良かったのでもう1つ追加購入しました。

1人が参考にしています
2026-07-29
用途: 農作業
農・林・水産業

生地の色が違います
グレー色を注文しましたが違う色のものが送られて来ました
以前にも返却交換方法についてメールをしましたが連絡がありません、
早急に連絡ください。

2026-08-06
用途: 内装用
有限会社スリーエスクラフト 様(建設業・工事業)

透けます 硬いです シルエットは綺麗だと思いますが
下着が透けるので外では履けません

対象商品 : 16751945
2022-09-15
用途: 農作業
その他業種

丁寧に仕上がっており、着心地も良い。
夏の暑さにも快適に過ごせる。
裾上げの処理も良い

対象商品 : 16751726
2020-05-30
用途: 農作業
農・林・水産業

サラサラで感触良い、作業性も良いです。夏にぴったりです。

2025-09-23
用途: 重機での作業用に

サイドにポケット付きですが、小物を入れておくのに役に立っています。
生地は薄めなので、春夏秋用です。

1人が参考にしています
2024-09-29
用途: 除草作業

生地が適度に薄く軽いので、夏場の作業に適していました。もう1サイズ細いウエストの物があればなお良かった.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする