曜日別特売
FN-D-10 ファイバー線名札 篠原電機 07569467

FN-D-10 ファイバー線名札 篠原電機 07569467
FN-D-10 ファイバー線名札 篠原電機 07569467

ファイバー線名札

(13件のレビュー)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)25×10×1
内容量1袋(100枚)注文コード07569467品番FN-D-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途
電気通信工事、信号工事、計装工事に。
分・配電盤、操作盤、監視盤等のマーキングにご使用ください。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)25×10×1ひも長(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07569458
2023-05-25
用途: ケーブル行き先表示
建設業・工事業

普通。良くも悪くもなく普通です。
モノタロウ愛好家なのでこれからも購入します。

対象商品 : 07569442
2021-09-11
用途: 光ファイバー線の行き先表示
有限会社藤電気工業

ひもにロウが塗り込んであってくくりやすく良く締まる
字も書きやすいのでいつもこの商品を購入しております。

1が参考にしています
対象商品 : 07569503
2020-07-13
用途: ケーブル両端に行先表示

角札の紐の先端を結んでほしい(FN-KD-22のように)ケーブルに結ぶとき、角札の紐に穴を作り
そこに角札を通し、結ぶため。

対象商品 : 07569442
2019-10-28
用途: ケーブルの行先表示
エス・ティ・ティ電気・ガス・熱供給・水道業

札の紐がロウでコーティングされている為、縛りがズレ難い。
長年使用しております。

対象商品 : 07569458
2019-08-07
用途: 光コードの配線の行先表示
住友電設株式会社建設業・工事業

商品には満足ですが、やはり商品代に比べ送料がネックでした。

対象商品 : 07569485
2019-04-17
用途: ケーブル配線
自動車・二輪車・自転車関連業

ネットワークや電源の配線で、先端に識別用タグとして取り付けています。たくさん入っているのに値段が安く、使いやすいので重宝しています。以前は一般の電材店まで買い出しに行ってたのですが、モノタロウさんで取り扱いがあること知ってからはリピートしています。

対象商品 : 07569467
2019-04-19
用途: ケ-ブル用タグ

寸法が最小で利用するのに最適であった為、最利用とした。

対象商品 : 07569485
2018-09-14
用途: 配線の接続先・行き先表示
建設業・工事業

紐がロウ引きされていてとても使いやすいので、必ずコレを使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする