曜日別特売
99317 スピーディ・スリーブ SKF(日本エスケイエフ) 07570176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

99317 スピーディ・スリーブ SKF(日本エスケイエフ) 07570176
99317 スピーディ・スリーブ SKF(日本エスケイエフ) 07570176

スピーディ・スリーブ

(25件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸径(Φmm)80.00
80.00
12.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
20.00
22.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
30.00
32.00
34.00
35.00
36.00
38.00
40.00
42.06
42.00
45.00
46.05
48.00
50.00
52.00
54.00
55.00
56.00
58.00
60.00
62.00
65.00
78.00
84.00
85.00
89.00
90.00
95.00
100.00
105.00
110.00
115.00
120.00
125.00
130.00
135.00
140.00
145.00
150.00
155.00
160.00
165.10
170.00
180.00
185.00
200.00
最小軸径範囲(mm)79.90
79.90
11.91
13.89
14.96
15.89
16.94
17.87
19.94
21.87
23.87
24.94
25.88
26.92
27.94
29.95
31.92
33.86
34.92
35.85
37.85
39.84
39.93
41.98
41.84
44.93
45.94
47.93
49.91
51.81
53.92
54.91
55.81
57.91
59.91
59.92
61.85
61.81
64.92
77.81
79.81
79.91
84.00
84.76
84.78
88.90
89.91
94.99
94.92
99.95
104.90
109.91
109.78
114.89
119.89
124.90
124.89
129.97
129.80
134.80
139.90
144.75
149.75
154.75
159.74
164.97
169.75
179.75
184.75
199.87
最大軸径範囲(mm)80.08
80.08
12.07
14.00
15.06
16.00
17.04
18.00
20.04
22.00
24.00
25.04
26.01
27.02
28.04
30.08
32.08
34.01
35.08
36.00
38.00
40.00
40.09
42.14
42.00
45.09
46.10
48.09
50.07
52.00
54.06
55.07
56.00
58.06
60.07
60.08
62.01
62.00
65.08
78.00
80.01
84.15
85.02
85.00
89.06
90.07
95.15
95.08
100.11
105.10
110.11
110.00
115.09
120.09
125.10
125.09
130.17
130.00
135.00
140.11
145.00
150.00
155.00
160.00
165.23
170.01
180.01
185.00
200.13
全長(mm)15.01
15.01
8.40
9.93
8.99
11.10
11.00
9.09
11.99
11.13
12.70
15.90
16.00
16.99
12.93
17.50
14.50
17.48
16.97
17.00
15.88
19.05
22.99
23.83
23.00
11.43
22.23
22.50
24.00
25.40
21.00
24.99
12.76
23.01
13.67
16.94
27.99
15.09
23.19
16.51
14.96
14.00
32.00
25.30
30.00
31.75
38.00
38.10
内容量1個注文コード07570176品番99317
参考基準価格(税別)¥6,570販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

スリーブの肉厚は0.28mmと非常に薄いので、これまでと同じサイズのシールを使用出来ます。
表面は耐摩耗性で、方向性なしのRa=0.25~0.5μmの仕上げで表面加工されています。

用途
オイルシールによるシャフトの摩耗溝の補修。
材質SAE304(ステンレス鋼)使用方法組み込み方法軸径(Φmm)80.00全長(mm)15.01軸長(mm)11.00最小軸径範囲(mm)79.90最大軸径範囲(mm)80.08RoHS指令(10物質対応)対応フランジ径D(Φmm)89.99組込み深さ(mm)34.93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07569643
2026-02-04
用途: シャフト保護
自動車・二輪車・自転車関連業

流石のクオリティです、精度も申し分ないです。また必要になったら購入します

対象商品 : 07569783
2024-05-02
用途: トラクターロータリー回転軸シールの代用として使用
株式会社タマガワモールド製造業

古い、日の本トラクターのロータリー回転軸シール交換に使用しました。
純正部品が無かったので、NOKのTC型のオイルシールと組み合わせて代用できました。

2が参考にしています
対象商品 : 07569747
2024-06-01
用途: 回転軸に取りつけて、油切り
製造業

内径が規格通りに仕上がっているので
位置調整が楽です。

対象商品 : 07569783
2024-05-28
用途: 機械のメンテナンス時(修理)に使用
農・林・水産業

シャフトの段付き摩耗でシャフト交換より安く付きました。オイルシールもそのまま使用できました。

2023-06-26
用途: バイク カウンターシャフトのキズをカバー
その他業種

カウンターシャフトのオイルシール交換時、シャフトに傷をつけてしまったため、この商品を購入し取り付けを実施しました。結果、オイル漏れはおさまり、現在経過観察中ではありますが、おそらく問題は出ないと思われます。

対象商品 : 07570307
2022-04-06
用途: 機械メンテナンス時

この商品に出会ってから10年近く使用していて大変満足している。
ただ、納期が遅いのがネックです。

対象商品 : 07569817
2021-08-11
用途: 自動車のカムとクランクのオイル漏れ修理
センズイモータース自動車・二輪車・自転車関連業

スターレットEP91のカムシールとクランクシールのオイル漏れの修理に使用しました。打ち込むのにカムは付属の工具で打ち込めますがクランク側は別のものを使用しないとシャフトが長いので打ち込むことができません。代用品を使用して打ち込むことができました。カムとクランクともにオイル漏れが止まりました。良い商品だと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 07569853
2021-06-16
用途: トラクタのメンテナンス時
その他業種

軸修正に、使用しました。取り扱いも、簡単で取り付けも、楽にできなかつた。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする