メッシュケース ミニ C6パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード07570626 品番AZ-138P-10
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

商品が見やすく手に取りやすい。 吊り下げパック包装のメッシュケース。 バッグの中の小物を用途別にスッキリと整理でき、必要なものをすぐに取り出せます。 水に強く破れにくいビニール製。 中に入れたものがひと目でわかる!透明ケース。 水に強いビニール素材です。糸で補強された生地は抜群の強度を持っています。

用途吊り下げパック包装のメッシュケース ブルー(1色) 材質(本体)ビニール 規格BANK、BOOKサイズ 包装吊り下げパック 寸法(縦×横)(mm)115×230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする