FB-2026-33 クリップファイル 発泡美人 セキセイ 07570687 FB-2026-33 クリップファイル 発泡美人 セキセイ 07570687 FB-2026-33 クリップファイル 発泡美人 セキセイ 07570687 FB-2026-33 クリップファイル 発泡美人 セキセイ 07570687

クリップファイル 発泡美人

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード07570687 品番FB-2026-33
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

表紙が画期的なリバーシブル3層発泡PP素材の発泡美人シリーズ第二弾!軽くて丈夫、環境に優しいクリップファイル。表紙が360度折り返せます。不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。すべり止めストッパー付きのクリップが書類をしっかり固定します。

用途リバーシブル3層発泡PP素材の発泡美人クリップファイル 寸法(mm)縦324×横245×幅10 ライトグリーン 規格A4-S 材質(表紙)再生発泡PP 2.5mm厚 材質(とじ具) 収容数適正:50 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする