KP-240-60 フォトアルバム L240 セキセイ 07570696 KP-240-60 フォトアルバム L240 セキセイ 07570696 KP-240-60 フォトアルバム L240 セキセイ 07570696 KP-240-60 フォトアルバム L240 セキセイ 07570696 KP-240-60 フォトアルバム L240 セキセイ 07570696

フォトアルバム L240

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード07570696 品番KP-240-60
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

写真が映える高透明ポケット採用。 写真の収容が簡単なポケットアルバム。 カラフルな5色展開。 表紙は、高級感を高める鏡面シート採用。 裏面は、ポケット(写真)が映える黒(2層構造)。 保管・分類整理に便利なタイトルシール付。 ポケットは写真が映える高透明のOPP素材を採用。

用途写真が映える高透明ポケット採用! 仕様溶着式ポケット 材質タイトルシール:紙、ポケット:OPP 50ミクロン、冊ケース:PP0.7mm厚 寸法(mm)縦206×横159×幅49 ブラック サイズ収容:Lサイズ 材質(カバー)OPP 材質(表紙)PP:1.0mm厚 収容数240枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする