セキセイ
セキセイの 事務用品
セキセイの カルテ収納
セキセイの カルテフォルダー
カルテホルダーファスナー付 下見出し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
07570721
品番
KRT-1312-00
参考基準価格(税別)
¥9,710
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
・閲覧時に見出しが下になるカルテホルダー ・分類整理に便利な見出し付き ・診察カードやIDカードなどの収納に便利なスリット付き ・ファスナー付で2穴のカルテをきっちり収納
用途
2穴でカルテや書類を綴じるファスナー付き
付属品
KRT-1311.1312 スチールファスナー1本付
材質(本体)
再生PP
入数(枚)
50
規格
A4ヨコ置き
適合寸法(mm)
【見出し紙】108×18
グリーン購入法
適合
注意
※見出し紙はついておりません。